Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR52XLL/3AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR52XLL/3AS
NTN Nadellager KR52XLL/3AS
Artikel-Nr.:
     362I-1141801
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR52XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091564
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr52
kurvenrollen kr
NTN Nadellager KR52XLL/3AS
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR52PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 49,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,70*
€ 49,61*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,44*
€ 52,88*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,30*
€ 261,74*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.