Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR52X 25 x 52 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR52X 25 x 52 x 25,5 mm
NTN Nadellager KR52X 25 x 52 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141802
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR52X
EAN/GTIN:
     4547359091557
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NTN Nadellager KR52X 25 x 52 x 25,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
461
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
461
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 46,57*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,56*
€ 46,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 47,05*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 50,22*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.