Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR47X 25 x 47 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR47X 25 x 47 x 25,5 mm
NTN Nadellager KR47X 25 x 47 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141806
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR47X
EAN/GTIN:
     4547359091465
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zylindrischer Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
386
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR 47 PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
386
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,01*
€ 44,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 44,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,85*
€ 48,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,82*
€ 49,27*
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.