Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR47LL/3AS 25 x 47 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR47LL/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
NTN Nadellager KR47LL/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141807
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR47LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091458
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NTN Nadellager KR47LL/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
386
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR 47 PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
386
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 42,47*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,34*
€ 42,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,25*
€ 43,71*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,90*
€ 47,06*
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.