Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm
NTN Nadellager KRV72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141842
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV72LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359090215
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, vollnadelig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, balliger Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1050
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
30,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV 72 PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
30.5 mm
Gewicht:
1050
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 44,86*
€ 58,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 58,99*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 65,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 50,52*
€ 66,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.