Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV52XLL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV52XLL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm
NTN Nadellager KRV52XLL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141843
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV52XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359090147
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, vollnadelig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
465
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV52PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
465
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,40*
€ 49,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 49,23*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 53,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,60*
€ 54,30*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.