Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRVT52LL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRVT52LL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm
NTN Nadellager KRVT52LL/3AS 25 x 52 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141865
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     KRVT52LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359088878
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, vollnadelig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Gewindebohrung, zweiseitig gedichtet, balliger Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
465
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
465
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,83*
€ 49,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,96*
€ 49,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,41*
€ 56,58*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.