Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager CM-UCF216D1 80 x 140 x 82,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager CM-UCF216D1 80 x 140 x 82,6 mm
NTN Gehäuselager CM-UCF216D1 80 x 140 x 82,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141941
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CM-UCF216D1
EAN/GTIN:
     4547359049831
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager CM-UCF216D1 80 x 140 x 82,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
82,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
82.6 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 186,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,71*
€ 186,86*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 188,60*
1
€ 4,95*
ab € 164,8672*
€ 193,5972*
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 212,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.