Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager C-UCFL216D1 80 x 140 x 82,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager C-UCFL216D1 80 x 140 x 82,6 mm
NTN Gehäuselager C-UCFL216D1 80 x 140 x 82,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142032
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     C-UCFL216D1
EAN/GTIN:
     4547359037852
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager C-UCFL216D1 80 x 140 x 82,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
82,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFS300
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
82.6 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 189,67*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 190,56*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 191,47*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 177,43*
€ 213,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 174,94*
€ 216,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.