Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager C-UCFL215D1 75 x 130 x 77,79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager C-UCFL215D1 75 x 130 x 77,79 mm
NTN Gehäuselager C-UCFL215D1 75 x 130 x 77,79 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142033
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     C-UCFL215D1
EAN/GTIN:
     4547359037821
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager C-UCFL215D1 75 x 130 x 77,79 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
77,8
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
77.8 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 160,60*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 161,39*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 162,19*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 181,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,13*
€ 182,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.