Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager C-UCFL207D1 35 x 72 x 42,89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager C-UCFL207D1 35 x 72 x 42,89 mm
NTN Gehäuselager C-UCFL207D1 35 x 72 x 42,89 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142038
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     C-UCFL207D1
EAN/GTIN:
     4547359037531
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager C-UCFL207D1 35 x 72 x 42,89 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
42,9
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
42.9 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, flanschlager, Flanschgehäuseeinheit| Flanschlager| Flanschlagereinheit| Flanschlagergehäuseeinheit| Flanschlagergehäuse| Lagergehäuse-Abschlussdeckel| Lagergehäuse-Deckel| Lagergehäuse-Enddeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 38,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,17*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,35*
€ 38,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,31*
€ 43,53*
1
€ 3,19*
ab € 34,13*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.