Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 16010 50 x 80 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 16010 50 x 80 x 10 mm
NTN Rillenkugellager 16010 50 x 80 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142103
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16010
EAN/GTIN:
     4547359010169
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 16010 50 x 80 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
80
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
16000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
16010
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
80
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
20
1
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 11,91*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,68*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 12,73*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 14,75*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16010-A
ab € 9,91*
Ähnlich
SKF
16010
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.