Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 16004 20 x 42 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 16004 20 x 42 x 8 mm
NTN Rillenkugellager 16004 20 x 42 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142109
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16004
EAN/GTIN:
     4547359010107
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 16004 20 x 42 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
74
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
8
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
16000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
16004
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
8 mm
Gewicht:
74
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,07*
€ 4,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,47*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 5,98*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16004-A
ab € 3,48*
Ähnlich
SKF
16004
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.