Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6202ZZCM/5K 15 x 35 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6202ZZCM/5K 15 x 35 x 11 mm
NTN Rillenkugellager 6202ZZCM/5K 15 x 35 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142348
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6202ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004489
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6202ZZCM/5K 15 x 35 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1180
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6202-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
1180
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
50
1
€ 4,79*
ab € 1,57*
€ 2,26*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,32*
1
€ 3,19*
ab € 1,79*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0953606540000
ab € 2,3164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.