Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6018CM 90 x 140 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6018CM 90 x 140 x 24 mm
NTN Rillenkugellager 6018CM 90 x 140 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142369
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6018CM
EAN/GTIN:
     4547359004250
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6018CM 90 x 140 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
21
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6018
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
21
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 30,92*
€ 42,20*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 42,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 42,33*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,18*
€ 47,81*
€ 4,95*
ab € 39,0694*
€ 51,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6018
ab € 50,58*
Ähnlich
SNR
6018
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.