Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6016CM 80 x 125 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6016CM 80 x 125 x 22 mm
NTN Rillenkugellager 6016CM 80 x 125 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142376
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6016CM
EAN/GTIN:
     4547359004175
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
288
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6016
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
288
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,98*
€ 28,80*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 28,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 29,84*
53 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 33,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,15*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6016
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.