Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz US209-28G2 44,45 x 85 x 41,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz US209-28G2 44,45 x 85 x 41,2 mm
SNR Einsatz US209-28G2 44,45 x 85 x 41,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142544
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     US209-28G2
EAN/GTIN:
     3413529582747
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
lagergehäuse einsatz
SNR Einsatz US209-28G2 44,45 x 85 x 41,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
670
Innendurchmesser (mm):
44,45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
41,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
US200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YAT 209
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
44.45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
41.2 mm
Gewicht:
670
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 20,53*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 25,36*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 122,93*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.