Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz ES202-10G2 15,875 x 40 x 19,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz ES202-10G2 15,875 x 40 x 19,1 mm
SNR Einsatz ES202-10G2 15,875 x 40 x 19,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142613
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES202-10G2
EAN/GTIN:
     3413529579013
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
lagergehäuse einsatz
SNR Einsatz ES202-10G2 15,875 x 40 x 19,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
130
Innendurchmesser (mm):
15,875
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YET 203/15
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15.875 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19.1 mm
Gewicht:
130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.