Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz CES207-23 36,513 x 72 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz CES207-23 36,513 x 72 x 25,4 mm
SNR Einsatz CES207-23 36,513 x 72 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142684
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES207-23
EAN/GTIN:
     3413529578306
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
480
Innendurchmesser (mm):
36,513
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
25,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
36.513 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
25.4 mm
Gewicht:
480
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, Gehäuselager-Einsatz| Lagergehäuse-Einsatz| Spannlager| Spannringlager| Y-Lager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 20,31*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 20,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 20,76*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 22,72*
€ 3,19*
ab € 17,62*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.