Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz CES206 30 x 62 x 23,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz CES206 30 x 62 x 23,8 mm
SNR Einsatz CES206 30 x 62 x 23,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142690
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES206
EAN/GTIN:
     3413529578245
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz CES206 30 x 62 x 23,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
330
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
23,8
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
23.8 mm
Gewicht:
330
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,18*
1
€ 4,95*
ab € 10,6567*
€ 15,2467*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,80*
€ 16,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 17,34*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,29*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.