Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse PFT207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse PFT207
SNR Gehäuse PFT207
Artikel-Nr.:
     362I-1142712
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PFT207
EAN/GTIN:
     3413529577613
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse PFT207
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
200
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
PG200
Käfig:
-
SKF Referenz:
PFD72
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 3,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,68*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.