Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse PFT205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse PFT205
SNR Gehäuse PFT205
Artikel-Nr.:
     362I-1142714
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PFT205
EAN/GTIN:
     3413529577590
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse PFT205
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
100
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
-
Baureihe:
PFT200
Käfig:
-
SKF Referenz:
PFD52
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,29*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,30*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.