Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse PFL208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse PFL208
SNR Gehäuse PFL208
Artikel-Nr.:
     362I-1142716
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PFL208
EAN/GTIN:
     3413529577576
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse PFL208
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
300
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
-
Baureihe:
PFT200
Käfig:
-
SKF Referenz:
PFT80
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,93*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,26*
€ 8,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 10,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.