Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCFE212-38N 60,325 x 110 x 65,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCFE212-38N 60,325 x 110 x 65,1 mm
SNR Gehäuselager UCFE212-38N 60,325 x 110 x 65,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142803
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFE212-38N
EAN/GTIN:
     3413529574148
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UCFE212-38N 60,325 x 110 x 65,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4820
Innendurchmesser (mm):
60,325
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
65,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FY 2.7/16 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60.325 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
65.1 mm
Gewicht:
4820
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 75,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 75,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,72*
€ 77,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 79,80*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.