Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USFL208CO 40 x 80 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USFL208CO 40 x 80 x 34 mm
SNR Gehäuselager USFL208CO 40 x 80 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143303
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USFL208CO
EAN/GTIN:
     3413529558360
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager USFL208CO 40 x 80 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1420
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USFL200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
1420
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 35,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 41,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,48*
€ 45,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,87*
€ 49,72*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 234,77*
€ 275,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.