Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz ES208G2T04 40 x 80 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz ES208G2T04 40 x 80 x 30,2 mm
SNR Einsatz ES208G2T04 40 x 80 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143689
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES208G2T04
EAN/GTIN:
     3413529547289
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
lagergehäuse einsatz
SNR Einsatz ES208G2T04 40 x 80 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
650
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.