Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz ES203G2T04 17 x 40 x 19,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz ES203G2T04 17 x 40 x 19,1 mm
SNR Einsatz ES203G2T04 17 x 40 x 19,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143694
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES203G2T04
EAN/GTIN:
     3413529547234
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz ES203G2T04 17 x 40 x 19,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
130
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19.1 mm
Gewicht:
130
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 12,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,07*
€ 13,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 13,08*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 14,80*
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.