Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESFLE211 55 x 100 x 32,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESFLE211 55 x 100 x 32,5 mm
SNR Gehäuselager ESFLE211 55 x 100 x 32,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144054
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFLE211
EAN/GTIN:
     3413529530144
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESFLE211 55 x 100 x 32,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2970
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
32,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESFLE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
32.5 mm
Gewicht:
2970
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 49,23*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,25*
€ 49,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,69*
€ 50,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,81*
€ 52,29*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 45,33*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.