Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESF201N 12 x 40 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESF201N 12 x 40 x 19 mm
SNR Gehäuselager ESF201N 12 x 40 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144227
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF201N
EAN/GTIN:
     3413529520480
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESF201N 12 x 40 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
450
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
450
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 29,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,78*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,28*
€ 33,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 37,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,08*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.