Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SUCF204-12N 19,05 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SUCF204-12N 19,05 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager SUCF204-12N 19,05 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144393
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCF204-12N
EAN/GTIN:
     3413529515967
SNR Gehäuselager SUCF204-12N 19,05 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
710
Innendurchmesser (mm):
19,05
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SUCF200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
19.05 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
710
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 59,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 65,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,19*
€ 71,95*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,69*
€ 77,87*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 377,93*
€ 454,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.