Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC208G2 40 x 80 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC208G2 40 x 80 x 49,2 mm
SNR Einsatz UC208G2 40 x 80 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144926
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC208G2
EAN/GTIN:
     3413529502653
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC208G2 40 x 80 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
640
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YAR 208-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
640
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,42*
1
€ 4,95*
ab € 13,5571*
€ 18,5071*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,48*
€ 18,94*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,28*
Lager 362
5
1
€ 4,79*
ab € 15,52*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.