Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
NTN Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145161
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22328EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413521765445
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
34903
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
300
Breite (mm):
102
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22330 CCK/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
140 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
34903
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.842,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.071,47*
€ 7.225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.035,49*
€ 7.182,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.899,72*
€ 7.020,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.842,01*
€ 6.951,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.