Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Wälzlager UC210AGR 50 x 90 x 51,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Wälzlager UC210AGR 50 x 90 x 51,6 mm
SNR Wälzlager UC210AGR 50 x 90 x 51,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145358
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC210AGR
EAN/GTIN:
     3413521511080
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager snr
SNR Wälzlager UC210AGR 50 x 90 x 51,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
800
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
51,6
Dichtungbez.:
AGR-Dichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AGR
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YARAG210
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
51.6 mm
Gewicht:
800
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 37,15*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,84*
€ 43,92*
1
€ 3,19*
ab € 38,71*
€ 51,87*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.