Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33C4 55 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33C4 55 x 100 x 25 mm
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33C4 55 x 100 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145545
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22211EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413521062384
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33C4 55 x 100 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
766
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22211 EK/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.