Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1308 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelkugellager 1308 40 x 90 x 23 mm
SNR Pendelkugellager 1308 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146117
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1308
EAN/GTIN:
     3413520315092
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
715
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
1308 ETN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
715
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 30,24*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,00*
€ 30,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,19*
€ 33,65*
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 34,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1308-TVH
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.