Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 2218 90 x 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelkugellager 2218 90 x 160 x 40 mm
SNR Pendelkugellager 2218 90 x 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146133
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     2218
EAN/GTIN:
     3413520313890
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3190
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
2200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
2218
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
3190
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 635-2| Pendelrollenlager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 157,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 157,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,04*
€ 159,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 171,21*
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 181,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2218-TVH
ab € 135,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.