Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71911CVQ16J74 55 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71911CVQ16J74 55 x 80 mm
SNR Schrägkugellager 71911CVQ16J74 55 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146176
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71911CVQ16J74
EAN/GTIN:
     3413520288266
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71911CVQ16J74 55 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71911CD/P4ATBTA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 355,99*
€ 406,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 353,85*
€ 406,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 345,21*
€ 408,71*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 406,27*
€ 475,26*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 484,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,66*
€ 445,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.