Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71913HVQ16J74 65 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71913HVQ16J74 65 x 90 mm
SNR Schrägkugellager 71913HVQ16J74 65 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146242
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71913HVQ16J74
EAN/GTIN:
     3413520282608
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71913HVQ16J74 65 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71913ACD/P4ATBTA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 481,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 408,44*
€ 483,68*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 430,28*
€ 491,36*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 441,32*
€ 500,66*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 499,51*
€ 571,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.