Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71914CVDUJ74 70 x 100 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71914CVDUJ74 70 x 100 x 32 mm
SNR Schrägkugellager 71914CVDUJ74 70 x 100 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146370
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71914CVDUJ74
EAN/GTIN:
     3413520244668
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 71914CVDUJ74 70 x 100 x 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
32
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71914 CD/P4ADGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 362,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 309,09*
€ 364,18*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 323,11*
€ 370,07*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 379,53*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 431,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.