Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71914CVUJ84 70 x 100 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71914CVUJ84 70 x 100 x 16 mm
SNR Schrägkugellager 71914CVUJ84 70 x 100 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146382
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71914CVUJ84
EAN/GTIN:
     3413520241261
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71914CVUJ84 70 x 100 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
340
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71914CDGC/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
340
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 193,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 193,24*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 154,42*
€ 194,2008*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 216,43*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.