Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71912CVUJ84 60 x 85 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71912CVUJ84 60 x 85 x 13 mm
SNR Schrägkugellager 71912CVUJ84 60 x 85 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146400
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71912CVUJ84
EAN/GTIN:
     3413520231903
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 71912CVUJ84 60 x 85 x 13 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
195
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
13
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71912CDGC/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
195
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 150,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 150,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 119,60*
€ 151,65*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 171,03*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 179,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.