Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71912HVDBJ74 60 x 85 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71912HVDBJ74 60 x 85 x 26 mm
SNR Schrägkugellager 71912HVDBJ74 60 x 85 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146541
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71912HVDBJ74
EAN/GTIN:
     3413520214821
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 71912HVDBJ74 60 x 85 x 26 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
26
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71912ACD/P4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 258,34*
€ 296,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 296,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 251,96*
€ 297,73*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 350,41*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 352,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.