Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71910HVDBJ84 50 x 72 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71910HVDBJ84 50 x 72 x 24 mm
SNR Schrägkugellager 71910HVDBJ84 50 x 72 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146544
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71910HVDBJ84
EAN/GTIN:
     3413520214326
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 71910HVDBJ84 50 x 72 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
0
SKF Referenz:
71910ACD/P4ADBC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 208,59*
€ 240,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 243,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 194,87*
€ 245,22*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 249,16*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 237,53*
€ 277,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.