Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6308C4 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6308C4 40 x 90 x 23 mm
SNR Rillenkugellager 6308C4 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146824
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6308C4
EAN/GTIN:
     3413520148560
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6308C4 40 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
82
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6308/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
612
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,29*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 18,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,75*
€ 18,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 22,47*
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6308/C4
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.