Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6308EEC3 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6308EEC3 40 x 90 x 23 mm
SNR Rillenkugellager 6308EEC3 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146828
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6308EEC3
EAN/GTIN:
     3413520147945
SNR Rillenkugellager 6308EEC3 40 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
640
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6308-2RS1/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
640
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 12,44*
€ 4,95*
ab € 8,8574*
€ 12,7474*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 15,38*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,30*
€ 64,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
6308LLUC3/5K
ab € 9,29*
Ähnlich
SKF
6308-2RS1/C3
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.