Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6305ZZ 25 x 62 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6305ZZ 25 x 62 x 17 mm
SNR Rillenkugellager 6305ZZ 25 x 62 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146868
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6305ZZ
EAN/GTIN:
     3413520144555
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6305ZZ 25 x 62 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
183
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6305-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
183
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,17*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,43*
1
€ 4,95*
ab € 3,8484*
€ 5,5984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6305-2Z
ab € 4,09*
Ähnlich
SKF
6305-2Z
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.