Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6012 60 x 95 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6012 60 x 95 x 18 mm
SNR Rillenkugellager 6012 60 x 95 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147003
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6012
EAN/GTIN:
     3413520115432
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6012 60 x 95 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
411,4
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
95
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6012
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
95 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
411
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,47*
€ 12,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 12,09*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 12,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,25*
1
€ 3,19*
ab € 11,78*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6012
ab € 7,56*
Ähnlich
SKF
6012
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.