Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 5210ZZG15 50 x 90 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 5210ZZG15 50 x 90 x 30,2 mm
SNR Schrägkugellager 5210ZZG15 50 x 90 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147140
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     5210ZZG15
EAN/GTIN:
     3413520104900
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
760
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
5200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
3210A-2ZTN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
760
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, zweireihig rillenkugellager, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager| Schrägkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 58,19*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,93*
€ 58,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,73*
€ 59,39*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 63,59*
€ 3,19*
ab € 51,08*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.