Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 2215KC3 75 x 130 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelkugellager 2215KC3 75 x 130 x 31 mm
SNR Pendelkugellager 2215KC3 75 x 130 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147322
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     2215KC3
EAN/GTIN:
     3413520081294
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Konische Bohrung, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1270
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
2200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
2215 EKTN9/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1270
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 84,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 84,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,41*
€ 86,27*
€ 4,95*
ab € 71,047*
€ 88,057*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,85*
€ 92,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
2215 EKTN9/C3
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.