Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5212 Optimus Stone, ESD, S1P, Gr. 38/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5212 Optimus Stone, ESD, S1P, Gr. 38/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5212 Optimus Stone, ESD, S1P, Gr. 38/AUSLAUFARTIKEL Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1148568
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5212-38
EAN/GTIN:
     4031783081678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Optimus-Stone, Art.5212; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV112-191; Flex-Mesh Material; Textilfutter; Baak®go&relax-System, Flexzone & H-Element; Alu-Flexkappe; Orthostep Einlegesohle; EVA/Nitril-Sohle; Fitting-System; Gr.38-43; Weite10-14
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10-14
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
38
Obermaterial:
Mikrofaster/Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,14*
€ 131,60*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 132,53*
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 160,53*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,53*
€ 157,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,83*
€ 155,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,74*
€ 138,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.